Gyártó
Javasolt kategória
Pólusszám
Anyag
Védettség
Feszültség EN 60309-2 szerint
Találatok erre: "*"
855 termék
Rendezés
MENNEKES Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N csapfedéllel IP44 SN016954
IEC áramerősség: 32 A
UL/CSA-áramerősség: 30 A
Feszültség EN 60309-2 szerint: 400 V (50/60 Hz)
Sonepar cikkszám SN016954
Gyártói típuskód 406
Rendelésre
KAISER Körkiszúró átm 68mm peremmaró nélkül G21745
Átmérő: 68 mm
Vágás mélysége: 18 mm
Központi fúró átmérője: 8 mm
Sonepar cikkszám G21745
Gyártói típuskód 108600
Rendelésre
MENNEKES Beépíthető Schukko 230V dugalj 2p+f IP68 SN119540
IEC áramerősség: 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint: 230 V (50+60 Hz)
Sonepar cikkszám SN119540
Gyártói típuskód MDAFB-162
Rendelésre
MENNEKES Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO kék csav. IP54 SN149209
Sonepar cikkszám SN149209
Gyártói típuskód 11331
Rendelésre
Megszűnt
MENNEKES Dugaljkombi szerelt 1db 4P 16A 2db SCHUKO 2db 1B G68493
Sonepar cikkszám G68493
Gyártói típuskód M97624
Készleten
Friedrich Göhringer GmbH Elosztóblokk 76A ECB 2×25mm2 + 7×4mm2 kék SN007389
Magasság: 20.5 mm
Szélesség: 53 mm
Mélység: 58 mm
Sonepar cikkszám SN007389
Gyártói típuskód KS741NN
Rendelésre
KAISER 100 darabos készülékrögzítő csavarkészlet 3,2 mm átmérőjű korrózióálló önmetsző csavarokkal. Hosszúság: 15, 25 és 40 mm SN136682
Sonepar cikkszám SN136682
Gyártói típuskód 2472-91
Rendelésre
MENNEKES Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP67 SN008790
Kivitel: falon kívül
IEC áramerősség: 16 A
Sonepar cikkszám SN008790
Gyártói típuskód 1192
Rendelésre
MENNEKES Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44 beép. fehér SN011684
Áramellátás: CEE 16 A
Pólusszám: 5
Feszültség EN 60309-2 szerint: 400 V (50/60 Hz)
Sonepar cikkszám SN011684
Gyártói típuskód 4262
Rendelésre
KAISER Dobozmagasító gyűrű átm 70mm mag 20mm G49565
Kiegyenlítési magasság: 20 mm
Sonepar cikkszám G49565
Gyártói típuskód 915562
Rendelésre
KAISER Gipszk szerelvénydoboz 68mm tűzálló IP3X SN053386
Szerelési mód: üreges fal
Forma: körszelvény
Építési forma: készülékdoboz
Sonepar cikkszám SN053386
Gyártói típuskód 9463-01
Rendelésre
MENNEKES Nagyteljesítményű beépíthető 15° dőléssz. ip. aljzat 250A 5P 400V IP67 SN149383
Sonepar cikkszám SN149383
Gyártói típuskód 22146
Rendelésre
MENNEKES Ipari dugalj beépíthető 32A 3p IP67 SN114783
Sonepar cikkszám SN114783
Gyártói típuskód MENNEKES 1708
Rendelésre
MENNEKES Ipari dugalj lengő 32A 20-25V 3P IP44 100-200 Hz SN107549
IEC áramerősség: 32 A
Pólusszám: 3
Sonepar cikkszám SN107549
Gyártói típuskód 729
Rendelésre
MENNEKES Erősáramú ipari aljzat fk. reteszkapcsolt 400A 4p 400V IP67 SN114329
Áramerősség: 400 A
Pólusszám: 4
Sonepar cikkszám SN114329
Gyártói típuskód 75036
Rendelésre
KAISER Doboz kiegyenlítő gyűrű max: 71mm-ig GT64606
Tartozék fajtája: egyéb
Sonepar cikkszám GT64606
Gyártói típuskód 9060-40
Rendelésre
MENNEKES Ipari dugvilla lengő 16A 110V 3P IP44 GT51547
IEC áramerősség: 16 A
Pólusszám: 3
Sonepar cikkszám GT51547
Gyártói típuskód 947
Rendelésre
KAISER Kaiser 128435 dörzsár 32mm GT31655
Vágási tartomány: 32 mm
BIT-befogó: Nem
Sonepar cikkszám GT31655
Gyártói típuskód 128435
Rendelésre
KAISER Szerelvénydoboz átm.: 60mm mély. gumimembrános IP2X SN001430
Szerelési mód: süllyesztett
Forma: körszelvény
Építési forma: készülék-kötődoboz/-szekrény
Sonepar cikkszám SN001430
Gyártói típuskód 155521
Rendelésre
MENNEKES Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44 PA00703
IEC áramerősség: 32 A
Pólusszám: 3
Sonepar cikkszám PA00703
Gyártói típuskód 274
Rendelésre
új
MENNEKES Mennekes 84335 Vandálbiztos energiaoszlop ( készre szerelt) SN168439
Sonepar cikkszám SN168439
Gyártói típuskód 84335
Rendelésre
MENNEKES Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP67 PA00690
IEC áramerősség: 32 A
UL/CSA-áramerősség: 30 A
Feszültség EN 60309-2 szerint: 400 V (50/60 Hz)
Sonepar cikkszám PA00690
Gyártói típuskód 20459
Rendelésre
KAISER Kötődoboz műa sülly 145x74x 94mm betonba IP3X SN012236
Szerelési mód: betonépítmény
Forma: körszelvény
Építési forma: készülék-kötődoboz/-szekrény
Sonepar cikkszám SN012236
Gyártói típuskód 1269-40
Rendelésre