Általános szűrők
Műszaki szűrők
Gyártó
Javasolt kategória
Anyag
Felület
Anyag minősége
Kivitel
Találatok erre: "Obo"
10000 termék
Rendezés
OBO Csőbilincs 20mm pattintós QUICK bilincs 2149010
Alkalmas csőátmérőhöz: 20 mm
Zárt: Nem
Alkalmas védőtömlőhöz: Igen
Sonepar cikkszám 2149010
Gyártói típuskód 2955 M20
Készleten
OBO Csőbilincs 16mm pattintós QUICK bilincs 2149004
Alkalmas csőátmérőhöz: 16 mm
Zárt: Nem
Alkalmas védőtömlőhöz: Igen
Sonepar cikkszám 2149004
Gyártói típuskód 2955 M16
Készleten
OBO Csőbilincs 25mm pattintós QUICK bilincs 2149016
Alkalmas csőátmérőhöz: 25 mm
Zárt: Nem
Alkalmas védőtömlőhöz: Igen
Sonepar cikkszám 2149016
Gyártói típuskód 2955 M25
Készleten
OBO Kötődoboz műa fk 85x 85x 40mm fk IP55 tömítőgyűrűs 2000342
Max. vezetékkeresztmetszet: 2.5 mm2
Beültetés: nélkül
Forma: négyzetes
Sonepar cikkszám 2000342
Gyártói típuskód A 11
Készleten
OBO Csőbilincs 32mm pattintós QUICK bilincs 2149022
Alkalmas csőátmérőhöz: 32 mm
Zárt: Nem
Alkalmas védőtömlőhöz: Igen
Sonepar cikkszám 2149022
Gyártói típuskód 2955 M32
Készleten
OBO Kötődoboz műa fk 100x100x 40mm fk IP55 vszürke 2000378
Max. vezetékkeresztmetszet: 2.5 mm2
Beültetés: nélkül
Forma: négyzetes
Sonepar cikkszám 2000378
Gyártói típuskód A 14
Készleten
OBO Kábelbilincs 6-13mm pattintós nyomókengyel sor 2250136
Átmérő: 6 mm
Kábelek/csövek száma: 1
Anyag: műanyag
Sonepar cikkszám 2250136
Gyártói típuskód 2037 6-13 LGR
Készleten
OBO Villámvédelmi földelőbilincs csőre 1/2 5050073
Befogási tartomány: 20 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll: 1/2 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll: 1/2 coll
Sonepar cikkszám 5050073
Gyártói típuskód 950 Z 1/2
Készleten
OBO Kötődoboz műa fk 80x 43x 34mm fk IP55 tömítőgyűrűs 2000001
Max. vezetékkeresztmetszet: 2.5 mm2
Beültetés: nélkül
Forma: négyzetes
Sonepar cikkszám 2000001
Gyártói típuskód A 6
Készleten
OBO EPH sín + Rd8-10 +FL30 +7×16mm2 sorkapocs+fedél 5015073
Építési forma: fix ráépítés
Kivitel: fedősapkával
Izolátor (szigetelő): Igen
Sonepar cikkszám 5015073
Gyártói típuskód 1809
Készleten
OBO Villámvédelmi kötés 5304105
Összekötő fajtája: szorító összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték: 8 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték: 0 mm
Sonepar cikkszám 5304105
Gyártói típuskód 5001 DIN-FT
Készleten
OBO Gipszkarton szerelvénydoboz átm.: 68mm mélys.: 47 mm IP30 SN143257
Szerelési mód: süllyesztett
Forma: körszelvény
Építési forma: készülékdoboz
Sonepar cikkszám SN143257
Gyártói típuskód HG 47
Készleten
OBO Csőbilincs 40mm pattintós QUICK bilincs 2149028
Alkalmas csőátmérőhöz: 40 mm
Zárt: Nem
Alkalmas védőtömlőhöz: Igen
Sonepar cikkszám 2149028
Gyártói típuskód 2955 M40
Készleten
OBO Kötődoboz műa fk 125x100x 40mm fk IP55 vszürke 2000410
Max. vezetékkeresztmetszet: 2.5 mm2
Beültetés: nélkül
Forma: négyszögletű
Sonepar cikkszám 2000410
Gyártói típuskód A 18
Készleten
OBO Kötődoboz műa fk 75x 75x 36mm fk IP55 tömítőgyűrűs 2000016
Max. vezetékkeresztmetszet: 2.5 mm2
Beültetés: nélkül
Forma: négyzetes
Sonepar cikkszám 2000016
Gyártói típuskód A 8
Készleten
OBO Villámvédelmi szalagföldelő kengyel 2,5-25mm2 átm.: 3/8-1,5'' 5057515
Befogási tartomány: 15 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll: 3/8 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll: 1 1/2 coll
Sonepar cikkszám 5057515
Gyártói típuskód 927 1
Készleten
Kábel, vezeték YSLY-Jz 7x1 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381187
Vezetékanyag: réz
Sonepar cikkszám 381187
Gyártói típuskód YSLY-Jz 7x1 [dob] 300/500V
Készleten
OBO Villámvédelmi földelőbilincs csőre 3/4 5050081
Befogási tartomány: 25 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll: 3/4 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll: 3/4 coll
Sonepar cikkszám 5050081
Gyártói típuskód 950 Z 3/4
Készleten
Kábel, vezeték YSLY-Jz 10x1 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G20342
Vezetékanyag: réz
Sonepar cikkszám G20342
Gyártói típuskód YSLY-Jz 10x1 [dob] 300/500V
Készleten
OBO Villámvédelmi földelőbilincs csőre 1 5050111
Befogási tartomány: 31.5 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll: 1 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll: 1 coll
Sonepar cikkszám 5050111
Gyártói típuskód 950 Z 1
Készleten
OBO Túlfesz levezető T1+T2 típusú 280V 3+1pol IP20 SN007720
Hálózati forma DC: Nem
Hálózati forma IT: Nem
Hálózati forma TN: Igen
Sonepar cikkszám SN007720
Gyártói típuskód V50-3+NPE-280
Készleten
Kábel, vezeték YSLY-Jz 5x6 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 384408
Vezetékanyag: réz
Sonepar cikkszám 384408
Gyártói típuskód YSLY-Jz 5x6 [dob] 300/500V
Készleten
OBO Kötődoboz műa fk 151x117x 57mm IP66 simafalú vszürke 2007255
Max. vezetékkeresztmetszet: 10 mm2
Beültetés: nélkül
Forma: négyszögletű
Sonepar cikkszám 2007255
Gyártói típuskód T 100 OE
Készleten
OBO Villámvédelmi földelőbilincs csőre 3/8 5050057
Befogási tartomány: 15.5 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll: 3/8 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll: 3/8 coll
Sonepar cikkszám 5050057
Gyártói típuskód 950 Z 3/8
Készleten
OBO Kötődoboz műa fk 190x150x 77mm IP66 vszürke 2007093
Max. vezetékkeresztmetszet: 16 mm2
Beültetés: nélkül
Forma: négyszögletű
Sonepar cikkszám 2007093
Gyártói típuskód T 160
Készleten