Általános szűrők
Műszaki szűrők
Gyártó
Javasolt kategória
Anyag
Szín
Feszültség fajtája
Kivitel
Találatok erre: "Tracon"
10000 termék
Rendezés
LEDVANCE Sínes LED-es lpt 25W 1750lm 3000K IP20 IK02 szürke SN160215
Sonepar cikkszám SN160215
Gyártói típuskód TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY
Készleten
LEDVANCE Fényterelő Tracklight Spot D85 sínes lámpatesthez 38° SN158021
Tartozék fajtája: reflektor
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykilépés: direkt
Sonepar cikkszám SN158021
Gyártói típuskód TRACK SP REFLECTOR D85 FL
Készleten
LEDVANCE Fényterelő Tracklight Spot D75 sínes lámpatesthez 38° SN158018
Tartozék fajtája: reflektor
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykilépés: direkt
Sonepar cikkszám SN158018
Gyártói típuskód TRACK SP REFLECTOR D75 FL
Készleten
TRACON Szigetelőszalag 18mm x 20m fehér FEH20
Szélesség: 18 mm
Anyag: PVC
Szín: fehér
Sonepar cikkszám FEH20
Gyártói típuskód FEH20
Készleten
TRACON Szigetelőszalag 18mm x 20m fekete FEK20
Szélesség: 18 mm
Anyag: PVC
Szín: fekete
Sonepar cikkszám FEK20
Gyártói típuskód FEK20
Készleten
TRACON Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod sínre pattintható IP20 C60-DAO
Névleges feszültség: 230 V
Névleges áram: 16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles: Nem
Sonepar cikkszám C60-DAO
Gyártói típuskód C60-DAO
Készleten
TRACON Dugvilla 250V 2P+F gumi fekete 16A IP44 TICS-012G
Kivitel: SCHUKO
Anyag: gumi
Anyag minősége: egyéb
Sonepar cikkszám TICS-012G
Gyártói típuskód TICS-012G
Készleten
TRACON Szigetelőszalag 18mm x 20m kék K20
Szélesség: 18 mm
Anyag: PVC
Szín: kék
Sonepar cikkszám K20
Gyártói típuskód K20
Készleten
TRACON Szigetelőszalag 18mm x 20m zöld-sárga ZS20
Szélesség: 18 mm
Anyag: PVC
Szín: zöld-sárga
Sonepar cikkszám ZS20
Gyártói típuskód ZS20
Készleten
TRACON Érvéghüvely 1.5mm2 L=14.6mm szig piros E113
Építési forma: standard
Névleges keresztmetszet: 1.5 mm2
Hüvelyhossz: 8 mm
Sonepar cikkszám E113
Gyártói típuskód E113
Készleten
TRACON Tetőtartó bevezető 1,5'' műanyag, guman sapka IP44 SX078260
Kivitel: egyéb
Tömszelence betét: Nem
Kábelbevezetés: hosszú lyuk
Sonepar cikkszám SX078260
Gyártói típuskód TB-1.5
Készleten
TRACON Érvéghüvely 2.5mm2 teljes hossz L=15.2mm szig kék E116
Építési forma: standard
Névleges keresztmetszet: 2.5 mm2
Hüvelyhossz: 8 mm
Sonepar cikkszám E116
Gyártói típuskód E116
Készleten
TRACON Érvéghüvely 1.0mm2 L=14.6mm szig sárga E090
Építési forma: standard
Névleges keresztmetszet: 1 mm2
Hüvelyhossz: 8 mm
Sonepar cikkszám E090
Gyártói típuskód E090
Készleten
TRACON Zsugorcső 6,4 / 3,2mm fekete ZS064
Típus: melegzsugor
Kivitel: vékonyfalú
Zsugorodási ráta: 2:
Sonepar cikkszám ZS064
Gyártói típuskód ZS064
Készleten
TRACON Érvéghüvely 0.75mm2 L=14.6mm szig fehér E050
Építési forma: standard
Névleges keresztmetszet: 0.75 mm2
Hüvelyhossz: 8 mm
Sonepar cikkszám E050
Gyártói típuskód E050
Készleten
TRACON Zsugorcső 19,0 / 9,5mm fekete ZS190
Típus: melegzsugor
Kivitel: vékonyfalú
Zsugorodási ráta: 2:
Sonepar cikkszám ZS190
Gyártói típuskód ZS190
Készleten
TRACON Kötegelő 250 x 4.8mm fekete 251PR
Szalagszélesség: 4.8 mm
Szalaghosszúság: 250 mm
Szalagvastagság: 0 mm
Sonepar cikkszám 251PR
Gyártói típuskód 251PR
Készleten
TRACON Tetőtartó bevezető 2'' műanyag, guman sapka IP44 TB-2
Kivitel: egyéb
Tömszelence betét: Nem
Kábelbevezetés: hosszú lyuk
Sonepar cikkszám TB-2
Gyártói típuskód TB-2
Készleten
TRACON Szigetelőszalag 18mm x 20m piros P20
Szélesség: 18 mm
Anyag: PVC
Szín: piros
Sonepar cikkszám P20
Gyártói típuskód P20
Készleten
TRACON Zsugorcső 3,2 / 1,6mm fekete ZS032
Típus: melegzsugor
Kivitel: vékonyfalú
Zsugorodási ráta: 2:
Sonepar cikkszám ZS032
Gyártói típuskód ZS032
Készleten
TRACON Zsugorcső 4,8 / 2,4mm fekete ZS048
Típus: melegzsugor
Kivitel: vékonyfalú
Zsugorodási ráta: 2:
Sonepar cikkszám ZS048
Gyártói típuskód ZS048
Készleten
TRACON Zsugorcső 12,7 / 6,4mm fekete ZS127
Típus: melegzsugor
Kivitel: vékonyfalú
Zsugorodási ráta: 2:
Sonepar cikkszám ZS127
Gyártói típuskód ZS127
Készleten
TRACON Zsugorcső ujjas végzáró 5x 35-5x70mm2 gyantás VE55524
Típus: melegzsugor
Kivitel: 5-eres kábelek és vezetékek számára
Sonepar cikkszám VE55524
Gyártói típuskód VE55524
Készleten
TRACON Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 200x256x95mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078104
Szerelési mód: falon kívül
Sorok száma: 1
Modulszélesség: 12
Sonepar cikkszám SX078104
Gyártói típuskód EDFK-12/1
Készleten
TRACON Zsugorcső 2,4 / 1,2mm fekete ZS024
Típus: melegzsugor
Kivitel: vékonyfalú
Zsugorodási ráta: 2:
Sonepar cikkszám ZS024
Gyártói típuskód ZS024
Készleten