Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem szimmetrikus 70x110mm hófehér SN059561 - 6279240

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 70 mm

  • Szín - fehér

  • Forma - szimmetrikus

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195768210

Sonepar cikkszám

SN059561

Gyártói cikkszám

6279240

Gyártói típuskód

GA-SI70110RW

Szélesség:

110 mm

Mélység:

70 mm

Szín:

fehér

Forma:

szimmetrikus

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

alumínium

Fedél részek száma:

1

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem szimmetrikus 70x110mm hófehér