Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Szolár inverter 4kW IP55 GT79070 - PVS300-TL-4000W-2

MásolásMásolás
ABB - Szolár inverter 4kW IP55 GT79070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 4500 W

  • Hálózatfigyelés - 3-fázisú

  • Max. bemeneti áram DC-nél - 12.7 A

  • Névleges AC kimeneti teljesítmény - 4000-0 W

  • Hatásfok (Európai) - 96.2 %

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79070

Gyártói cikkszám

PVS300-TL-4000W-2

Gyártói típuskód

PVS300-TL-4000W-2

Max. DC bemeneti teljesítmény:

4500 W

Hálózatfigyelés:

3-fázisú

Max. bemeneti áram DC-nél:

12.7 A

Névleges AC kimeneti teljesítmény:

4000-0 W

Hatásfok (Európai):

96.2 %

Védettség (IP):

IP55

Tömeg:

27 kg

Szélesség:

392 mm

Magasság:

581 mm

Mélység:

242 mm

Napelemek és tartozékaik ; Hálózati szolárinverter ; Szolár inverter 4kW