Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Szolár inverter 6kW IP55 GT79072 - PVS300-TL-6000W-2

MásolásMásolás
ABB - Szolár inverter 6kW IP55 GT79072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 6700 W

  • Hálózatfigyelés - 3-fázisú

  • Max. bemeneti áram DC-nél - 19 A

  • Névleges AC kimeneti teljesítmény - 6000-0 W

  • Hatásfok (Európai) - 96.6 %

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79072

Gyártói cikkszám

PVS300-TL-6000W-2

Gyártói típuskód

PVS300-TL-6000W-2

Max. DC bemeneti teljesítmény:

6700 W

Hálózatfigyelés:

3-fázisú

Max. bemeneti áram DC-nél:

19 A

Névleges AC kimeneti teljesítmény:

6000-0 W

Hatásfok (Európai):

96.6 %

Védettség (IP):

IP55

Tömeg:

29 kg

Szélesség:

392 mm

Magasság:

581 mm

Mélység:

242 mm

Napelemek és tartozékaik ; Hálózati szolárinverter ; Szolár inverter 6kW