Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
AEG - Kismegsz  25A 3pol C karakt  4,5kA GA00151

AEG - Kismegsz 25A 3pol C karakt 4,5kA GA00151

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00151

Gyártói cikkszám

552651

Gyártói típuskód

E90E 3C 25A

Kioldási karakterisztika

C

Névleges áram

25 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 3pol C karakt 4,5kA