Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
AEG - Kismegsz  63A 3pol B karakt  4,5kA G70567

AEG - Kismegsz 63A 3pol B karakt 4,5kA G70567

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70567

Gyártói cikkszám

552761

Gyártói típuskód

552761

Kioldási karakterisztika

B

Névleges áram

63 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 63A 3pol B karakt 4,5kA