B & K - Kézszárító 1100W infravezérlős Smartflow IP23 GT25433 - MEDM04A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP23
Üzemi zaj - 60 dB
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Levegőillatosítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25433
Gyártói cikkszám
MEDM04A
Gyártói típuskód
MEDM04A
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP23
Üzemi zaj:
60 dB
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Levegőillatosítással:
Nem
Magasság:
258 mm
Szélesség:
145 mm
Mélység:
138 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Kézszárító 1100W infravezérlős Smartflow