Bosch - Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - 191+74 l nettó űrtartalom - 177,5x56x55cm - Energiaosztály: A++ - VitaFresh plus doboz - elektronikus vezérlés - TouchControl kezelőfelület - LED világít SN081759 - KIS86AF30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete - alul
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Bruttó befogadóképesség összes - 272 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002707020
Sonepar cikkszám
SN081759
Gyártói cikkszám
KIS86AF30
Gyártói típuskód
KIS86AF30
Kivitel:
2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Bruttó befogadóképesség összes:
272 l
Fagyasztórekesz nettó kapacitása:
74 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
191 l
Magasság:
1772 mm
Szélesség:
558 mm
Mélység:
545 mm
Zajszint:
36 dB(A) re 1 pW
Egymástól független hűtőkörök száma:
2
Fagyásmentes rendszer:
hűtőautomata
Beépítési nyílás magassága:
1775-1775 mm
Klímaosztály:
SN-ST
Beépítési nyílás szélessége:
560-560 mm
Ajtóütköző:
jobb
Fagyasztási teljesítmény:
7 kg/24h
Automata jégkocka készítő:
Nem
Sínek/kosarak száma:
3
Belső szellőztető a hűtőrészben:
Nem
Bútorajtó-rögzítés:
fixált
Figyelmeztető jel hiba esetén:
látható és hallható
Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:
0
Készülékház alapszíne:
fehér
Névleges teljesítmény:
90 W
Összes nettó befogadóképesség:
265 l
Ajtó alapszíne:
fehér
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Készülék biztosítója:
10 A
Tömörítők száma:
1
Csillagjelölés:
4
Beépítési nyílás mélysége:
550 mm
Tárolás áramszünet esetén:
32 h
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Hőmérő - hűtő rész:
digitális
Hőmérő - fagyasztó:
digitális
Biofresh/0°-zóna:
Nem
Belső világítás típusa:
LED-világítás