Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Kisméretű szívó kefe o 35 mm SX048589 - 1609390481

MásolásMásolás
Bosch - Kisméretű szívó kefe o 35 mm SX048589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Max. hossz - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048589

Gyártói cikkszám

1609390481

Gyártói típuskód

1609390481

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Tartozék:

Igen

Max. hossz:

350 mm

Kisméretű szívó kefe o 35 mm