Bosch - Üvegkerámia főzőlap - Serie8 - 60cm - Komfort-Profil - DirectSelect premium - Timer - CombiZone összekapcsolható főzőzóna - egy kétkörös főzőzóna - ReStart - PowerBoost 2 főzőzónához - 7,8kW max. telj SN100493 - PKM675DP1D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Főzőhelyek fajtája - elektromos
Keretek kivitelezése - egyéb
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Keret alapszíne - rozsdamentes acél
Irányítás helyzete - elöl
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002844565
Sonepar cikkszám
SN100493
Gyártói cikkszám
PKM675DP1D
Gyártói típuskód
PKM675DP1D
Főzőhelyek fajtája:
elektromos
Keretek kivitelezése:
egyéb
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Keret alapszíne:
rozsdamentes acél
Irányítás helyzete:
elöl
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Gyorsfőzők száma:
4
Kétkörös zónával:
Igen
Sütő/tűzhely vezérlés:
Nem
Sütőzónával:
Nem
Melegentartási zónával:
Nem
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Szélesség:
606 mm
Mélység:
527 mm