BTicino - Axolute 3mod takaró keret white Limoges IP20 GT91890 - HA4803BG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91890
Gyártói cikkszám
HA4803BG
Gyártói típuskód
HA4803BG
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
126.6 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95.6 mm
RAL-szám (hasonló):
9016
Mélység:
8.3 mm