CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x100mm rozsdamentes GT02632 - CM000078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
5248 Kg CO₂-eq/Km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02632
Gyártói cikkszám
CM000078
Gyártói típuskód
CF 54/100 304L
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Integrált elválasztófal:
nincs
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 54x100mm rozsdamentes