CATA - Ventilátor 230VAC 90m3/h fali 8W 31dB fekete SN116580 - 00900402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. teljesítményfelvétel - 8 W
Távvezérléssel - Nem
Hosszúság - 150 mm
Ház anyaga - egyéb
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999531603765
Sonepar cikkszám
SN116580
Gyártói cikkszám
00900402
Gyártói típuskód
E-100 G BK
Max. teljesítményfelvétel:
8 W
Távvezérléssel:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Mélység:
94 mm
Ház színe:
fekete
Ventilátor 230VAC 90m3/h fali 8W 31dB fekete