CIMCO - KÁBELKÖTEGELŐ 200 X 3,5 NATUR GT53589 - 181404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 3.5 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
0,02 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4021103814048
Sonepar cikkszám
GT53589
Gyártói cikkszám
181404
Gyártói típuskód
181404
Szalagszélesség:
3.5 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
176 N
Üzemi hőmérséklet:
0.13-0.13 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; KÁBELKÖTEGELŐ 200 X 3,5 NATUR