Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

COMPASS - Fcsőarm 1x18W PMMA burás menny IP65 EVG GT35004

COMPASS - Fcsőarm 1x18W PMMA burás menny IP65 EVG GT35004

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35004

Gyártói cikkszám

ANTAQ-118-35-21

Gyártói típuskód

ANTAQ-118-35-21

Alkalmas függesztésre

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre

Igen

Alkalmas fényforrások számához

1

Névleges feszültség

230 V

Működtető

EVG

Védettség

IP65

Szélesség

111 mm

Magasság / mélység

104 mm

Hosszúság

673 mm

Külső átmérő

450 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x18W PMMA burás menny IP65 EVG