COMPASS - Fcsőarm 1x54W parabola függ dir/indir T5 EVG IP20 GT35687 - SCOL-F-154-35-15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház anyaga - acél
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35687
Gyártói cikkszám
SCOL-F-154-35-15
Gyártói típuskód
SCOLARE-F-154-35-15
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1220 mm
Szélesség:
146 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
53 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x54W parabola függ dir/indir T5 EVG