Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 60m (10W/m) 600W G40460 - 140F0109

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 60m (10W/m) 600W G40460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 60 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466201848

Sonepar cikkszám

G40460

Gyártói cikkszám

140F0109

Gyártói típuskód

DTIP-10 60m

Kábeltípus:

2-eres

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

60 m

Árnyékolás:

fonat

Átmérő:

7 mm

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 60m (10W/m) 600W