Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 70m (10W/m) 695W GT88590 - 140F1225

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 70m (10W/m) 695W GT88590

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 75 °C

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466223611

Sonepar cikkszám

GT88590

Gyártói cikkszám

140F1225

Gyártói típuskód

Deviflex 10T 70m

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

75 °C

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

70 m

Átmérő:

6.9 mm

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 70m (10W/m) 695W