Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 5m2 (500W) 0,5x10m GT90343 - 83030516

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 5m2 (500W) 0,5x10m GT90343

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Teljesítmény - 100 W/m2

  • Csatlakozási teljesítmény - 500-500 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90343

Gyártói cikkszám

83030516

Gyártói típuskód

DTIR-100/5

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Teljesítmény:

100 W/m2

Csatlakozási teljesítmény:

500-500 W

Öntapadós:

Igen

Felület:

5 m2

Nedves helyiségekhez alkalmas:

Igen

Hosszúság:

10000 mm

Szélesség:

500 mm

Szobatermosztáttal:

Nem

Szabályozóval:

Nem

Vastagság:

4.5 mm

Szabad panelfűtéshez alkalmas:

Nem

Padlóhőmérsékleti szenzorral:

Nem

Tetőfelület fűtésére alkalmas:

Nem

Fűtővezeték terhelése:

11 W/m

Hidegvezetékek száma:

1

Hidegvezetékek hossza:

4000 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 5m2 (500W) 0,5x10m