Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 12m szerelt 10W/m GT45503 - 98300025

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 12m szerelt 10W/m GT45503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 12 m

  • Szélesség - 7.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466126974

Sonepar cikkszám

GT45503

Gyártói cikkszám

98300025

Gyártói típuskód

DPH-10 12m

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

12 m

Szélesség:

7.3 mm

Szín:

kék

Magasság:

5.3 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 12m szerelt 10W/m