DYMO - Feliratozó készülék szalag 32x57mm GT41817 - S0722540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Szélesség - 57 mm
Magasság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
4 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41817
Gyártói cikkszám
S0722540
Gyártói típuskód
S0722540
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Szélesség:
57 mm
Magasság:
32 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Feliratozó készülék szalag 32x57mm