Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
EATON - Kismegszakító 4A 1pol B karakt 4,5kA IP20 G51334

EATON - Kismegszakító 4A 1pol B karakt 4,5kA IP20 G51334

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082478254

Sonepar cikkszám

G51334

Gyártói cikkszám

247825

Gyártói típuskód

CLS4-B4-DE

Beépítési mélység

70.5 mm

Kioldási karakterisztika

B

Pólusszám (összesen)

1

Biztosított pólusok száma

1

Névleges áram

4 A

Névleges feszültség

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál

4.5 kA

Feszültség fajtája

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál

4.5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál

0 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál

0 kA

Frekvencia

50 Hz

Energiabehatárolási osztály

3

Süllyesztett szerelés

Nem

Kapcsolt nulla

Nem

Túlfeszültség-kategória

3

Szennyeződési fok

2

Kiegészítő berendezés lehetséges

Igen

Modulszélesség

1

Védettség

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben

-25 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű)

1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör)

1 mm2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 1pol B karakt 4,5kA