Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

EATON - Kismegszakító 6A 3pol B karakt 6kA IP20 G51428

EATON - Kismegszakító 6A 3pol B karakt 6kA IP20 G51428

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082477004

Sonepar cikkszám

G51428

Gyártói cikkszám

247700

Gyártói típuskód

CLS6-B6/3-DE

Beépítési mélység

70.5 mm

Kioldási karakterisztika

B

Pólusszám (összesen)

3

Biztosított pólusok száma

3

Névleges áram

6 A

Névleges feszültség

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál

6 kA

Feszültség fajtája

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál

0 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál

0 kA

Frekvencia

50 Hz

Energiabehatárolási osztály

3

Süllyesztett szerelés

Nem

Kapcsolt nulla

Nem

Túlfeszültség-kategória

3

Szennyeződési fok

2

Kiegészítő berendezés lehetséges

Igen

Modulszélesség

3

Védettség

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben

-25 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű)

1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör)

1 mm2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 6A 3pol B karakt 6kA