Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Opt. Sensor Color, 45cm, DC, Conn. IP67 SN042605 - 166928

MásolásMásolás
EATON - Opt. Sensor Color, 45cm, DC, Conn. IP67 SN042605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081643042

Sonepar cikkszám

SN042605

Gyártói cikkszám

166928

Gyártói típuskód

E76-CLRMKRS-M12

Fényforrás:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

3

Védettség (IP):

IP67

Feszültség fajtája:

DC

Fényfajta:

infravörös fény

Névleges letapogatási távolság:

45 mm

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Szenzor szélessége:

25 mm

Szenzor magassága:

50 mm

Szenzor hossza:

50 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Beállítási folyamat:

egyéb

Vételspektrum frekvenciasáv-típusa:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Üresjárati áram:

0 mA

Fényfolt:

0 mm2

Fényvezető-csatlakozóval:

Nem

Max. kimeneti áram:

100 mA

Kapcsolási frekvencia:

770 Hz

Védettség (NEMA):

4X

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Csereobjektívvel:

Nem

Optikai felület anyaga:

üveg

Ház anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Optikai kábel anyaga:

egyéb

Időfunkcióval:

Nem

AWG-szám:

0

Érzékelők ; Fényerősség érzékelő ; Opt. Sensor Color, 45cm, DC, Conn.