Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

EATON - Sorkapocs bakelit 150mm2 250A  3 tagú G68096

EATON - Sorkapocs bakelit 150mm2 250A 3 tagú G68096

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Szerelési mód - csavar

  • Bemenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080321361

Sonepar cikkszám

G68096

Gyártói cikkszám

032136

Gyártói típuskód

K150/3

Pólusszám

3

Névleges áram

250 A

Csatlakozási mód

csavarozás

Szerelési mód

csavar

Bemenetek száma

1

Kimenetek száma

2

Masszív vezetékhez alkalmas

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas

Nem

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet

16 mm2

Vezetőkeresztmetszet, kimenet

16 mm2

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG

6

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG

0

Érintésbiztos

Igen

Magasság

115 mm

Szélesség

99 mm

Mélység

100 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 150mm2 250A 3 tagú