Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
EGLO - Fali halogén lpt 2x 50W 230V GU10 alumínium ONO IP20 GT60755

EGLO - Fali halogén lpt 2x 50W 230V GU10 alumínium ONO IP20 GT60755

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759873271

Sonepar cikkszám

GT60755

Gyártói cikkszám

87327

Gyártói típuskód

87327

Falra szerelhető

Igen

Alkalmas függesztésre

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz

Nem

Fényforrás

normál feszültségű halogénlámpa

Fényforrással

Igen

Alkalmas fényforrások számához

2

Foglalat

GU10

Ház színe

alumínium

Névleges feszültség

230 V

Fényeloszlás

szimmetrikus

Fénykilépés

direkt/indirekt

Védettség

IP20

Érintésvédelem

I

Mozgásérzékelővel

Nem

Fényérzékelővel

Nem

Szélesség

176 mm

Magasság / mélység

90 mm

Külső átmérő

65 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 2x 50W 230V GU10 alumínium ONO