Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
EGLO - Fali halogén lpt 4x 50W 230V GU10 króm/nikkel Buzz GT36496

EGLO - Fali halogén lpt 4x 50W 230V GU10 króm/nikkel Buzz GT36496

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759830496

Sonepar cikkszám

GT36496

Gyártói cikkszám

83049

Gyártói típuskód

83049

Falra szerelhető

Igen

Alkalmas függesztésre

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz

Nem

Fényforrás

normál feszültségű halogénlámpa

Foglalat

GU10

Névleges feszültség

230 V

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 4x 50W 230V GU10 króm/nikkel Buzz