EGLO - Fali LED-es lpt 3x3W GU10 króm szatin Roncato SN003018 - 93782
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 600 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759937829
Sonepar cikkszám
SN003018
Gyártói cikkszám
93782
Gyártói típuskód
93782
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
600 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Falra szerelhető:
Igen