Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali ledes lpt 3x 5W 230V GU10 króm NORBELLO2 SN001992 - 93166

MásolásMásolás
EGLO - Fali ledes lpt 3x 5W 230V GU10 króm NORBELLO2 SN001992

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759931667

Sonepar cikkszám

SN001992

Gyártói cikkszám

93166

Gyártói típuskód

93166

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali ledes lpt 3x 5W 230V GU10 króm NORBELLO2