Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kültéri LED fali 2x2,5W 380lm acél, fehér IP44 Sojo GT96463 - 93256

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri LED fali 2x2,5W 380lm acél, fehér IP44 Sojo GT96463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 380 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759932565

Sonepar cikkszám

GT96463

Gyártói cikkszám

93256

Gyártói típuskód

93256

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

380 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

265 mm

Szélesség:

180 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kültéri LED fali 2x2,5W 380lm acél, fehér IP44 Sojo