EGLO - LED-es mennyezeti 18W matt nikkel/fehér 38,5cm Manilva IP20 SN008021 - 93499
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 16 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759934996
Sonepar cikkszám
SN008021
Gyártói cikkszám
93499
Gyártói típuskód
93499
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
16 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Külső átmérő:
385 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen