EGLO - Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm alu, fehér LED CARPI IP20 SN052499 - 93287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 13.3 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1020 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759932879
Sonepar cikkszám
SN052499
Gyártói cikkszám
93287
Gyártói típuskód
93287
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
13.3 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1020 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Külső átmérő:
300 mm
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm alu, fehér LED CARPI