EGLO - Menny LED-es lpt. 15,6W 1500lm szabályozható Beramo IP20 SN073368 - 93633
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-5000 K
Rendszer teljesítmény - 15.6 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1500 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759936334
Sonepar cikkszám
SN073368
Gyártói cikkszám
93633
Gyártói típuskód
93633
Színhőmérséklet:
2700-5000 K
Rendszer teljesítmény:
15.6 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1500 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
380 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
95 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem