EGLO - Menny LED-es lpt 3x2,5W króm/szatin üveg Vicaro IP20 GT96830 - 93313
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 7.5 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759933135
Sonepar cikkszám
GT96830
Gyártói cikkszám
93313
Gyártói típuskód
93313
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
7.5 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
405 mm
Szélesség:
135 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen