Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 3x4W/230V IP20 SN137796 - 95663

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 3x4W/230V IP20 SN137796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 12 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 400 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137796

Gyártói cikkszám

95663

Gyártói típuskód

95663

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

12 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

400 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

460 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

140 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

60 mm

Fénykilépés:

indirekt

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

1

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 3x4W/230V IP20