EGLO - Menny LED-es lpt 3x5,4W WASAO IP20 SN110592 - 94467
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 16.2 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110592
Gyártói cikkszám
94467
Gyártói típuskód
94467
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
16.2 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
630 mm
Szélesség:
105 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
60 mm
Falra szerelhető:
Igen