Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 6x5,4W 3840Lm 3000K króm Salto2 SN082234 - 96364

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 6x5,4W 3840Lm 3000K króm Salto2 SN082234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 35.1 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759963644

Sonepar cikkszám

SN082234

Gyártói cikkszám

96364

Gyártói típuskód

96364

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

35.1 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

800 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

580 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

110 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 6x5,4W 3840Lm 3000K króm Salto2