Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 17,92W 4000K 2300lm nikkel/kristály Arezzo2 IP20 SN073556 - 32047

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 17,92W 4000K 2300lm nikkel/kristály Arezzo2 IP20 SN073556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 17.92 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2300 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759320478

Sonepar cikkszám

SN073556

Gyártói cikkszám

32047

Gyártói típuskód

32047

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

17.92 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2300 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

345 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

55 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 17,92W 4000K 2300lm nikkel/kristály Arezzo2