EGLO - Süllyesztett LED-es lpt 10,9W 4000K 1350lm 17cm Fueva SN092687 - 31672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 1350 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316723
Sonepar cikkszám
SN092687
Gyártói cikkszám
31672
Gyártói típuskód
Fueva 31672
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
1350 lm
Süllyesztett LED-es lpt 10,9W 4000K 1350lm 17cm Fueva