Egyéb gyártó - Elektromos autótöltő kábel Mode 3 charging cable Type2 4.5m SN110996 - Type 2 to type 1 charging cabl
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelhossz - 4.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110996
Gyártói cikkszám
Type 2 to type 1 charging cabl
Gyártói típuskód
Type 2 to type 1 charging cable
Kábelhossz:
4.5 m
Elektromos autótöltő kábel Mode 3 charging cable Type2 4.5m