Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

EMIKA - Fcsőarm 4x18W parabola sülly EVG IP20 GT22095

EMIKA - Fcsőarm 4x18W parabola sülly EVG IP20 GT22095

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 4

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22095

Gyártói cikkszám

k031761001

Gyártói típuskód

MODUL-S 418-322 V EH

Mennyezeti szerelésre alkalmas

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre

Igen

Fényforrás

fénycső D = 26 mm

Alkalmas fényforrások számához

4

Ház anyaga

acél

Ház színe

fehér

Névleges feszültség

230 V

Működtető

EVG

Védettség

IP20

Szélesség

596 mm

Magasság / mélység

85 mm

Hosszúság

596 mm

Parabola tükrös