ERICO CADDY - Kábelbilincs 10-11mm vastagság: 1-4mm-ig ERIFIX G42332 - 187550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 10-11 mm
Anyag - rugóacél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42332
Gyártói cikkszám
187550
Gyártói típuskód
24SC1011
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
10-11 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Kábelbilincs 10-11mm vastagság: 1-4mm-ig ERIFIX