ERICO CADDY - Kábelbilincs 15-18mm vastagság: 1-4mm-ig ERIFIX G42336 - 187590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 15-18 mm
Anyag - rugóacél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42336
Gyártói cikkszám
187590
Gyártói típuskód
24SC1518
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
15-18 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Kábelbilincs 15-18mm vastagság: 1-4mm-ig ERIFIX