ERICO CADDY - Peremre rögzítő vastagság: 1.5-6mm AF klipsz CADDY G42365 - 179860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lánc
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-6 mm
Anyag - rugóacél
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42365
Gyártói cikkszám
179860
Gyártói típuskód
AF14
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lánc
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-6 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
bevont
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
350 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Peremre rögzítő vastagság: 1.5-6mm AF klipsz CADDY