ERICO CADDY - Peremre rögzítő vastagság: 14-20mm H klipsz CADDY G42321 - 170040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lánc
Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm
Anyag - rugóacél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42321
Gyártói cikkszám
170040
Gyártói típuskód
4H912
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lánc
Alkalmazható karimavastagságig:
14-20 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6.8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Peremre rögzítő vastagság: 14-20mm H klipsz CADDY