Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Peremre rögzítő vastagság: 18-30 GT23513 - 171060

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Peremre rögzítő vastagság: 18-30 GT23513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 3.2-9.5 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 18-30 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23513

Gyártói cikkszám

171060

Gyártói típuskód

4Z34812M

Rögzítés módja:

egyéb

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

3.2-9.5 mm

Cső-/kábelátmérő:

18-30 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

4

Zsanéros:

Igen

Zsanér beállítható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Peremre rögzítő vastagság: 18-30