Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Peremre rögzítő vastagság: 3-8mm Hi klipsz CADDY G42342 - 170150

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Peremre rögzítő vastagság: 3-8mm Hi klipsz CADDY G42342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Alkalmazható karimavastagságig - 3-8 mm

  • Anyag - rugóacél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42342

Gyártói cikkszám

170150

Gyártói típuskód

4H24I

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Alkalmazható karimavastagságig:

3-8 mm

Anyag:

rugóacél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Peremre rögzítő vastagság: 3-8mm Hi klipsz CADDY