ERICO CADDY - Peremre rögzítő vastagság: 8-14mm H klipsz CADDY G42319 - 170030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lánc
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Anyag - rugóacél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42319
Gyártói cikkszám
170030
Gyártói típuskód
4H58
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lánc
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6.8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Peremre rögzítő vastagság: 8-14mm H klipsz CADDY